| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO001925 Herst.-Nr.: 156653 EAN/GTIN: 4052568119072 |
| | |
|
| | |
| ADVU-63-80-A-P-A ADVU-63-80-A-P-A (156653) Kompaktzylinder Weitere Informationen: | | Hub: | 80 MM | Kolben-Durchmesser: | 63 mm | Dämpfung: | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig | Einbaulage: | beliebig | Funktionsweise: | doppeltwirkend | Kolbenstangenende: | Außengewinde | Konstruktiver Aufbau: | Kolben, Kolbenstange | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Varianten: | einseitige Kolbenstange | Betriebsdruck: | 0,6 bis 10 BAR | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -20 bis 80 GC | Aufprallenergie in den Endlagen: | 0,70 J | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf: | 1.750 N | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf: | 1.870 N | Bewegte Masse bei 0 mm Hub: | 134 G | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub: | 107 G | Grundgewicht bei 0 mm Hub: | 1.059 G | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub: | 16 G | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung, mit Zubehör, wahlweise: | Pneumatischer Anschluss: | G1/8 | Werkstoff Bundschraube: | Stahl verzinkt | Werkstoff Deckel: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Dynamische Dichtungen: | NBR, TPE-U(PU) | Werkstoff Kolbenstange: | hochlegierter Stahl | Werkstoff Zylinderrohr: | Aluminium-Knetlegierung | Produktgewicht: | 1,7 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, ADVU-63-80-A-P-A, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 276,57* | € 322,34* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 271,80* | € 325,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 280,13* | € 327,10* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 385,04* | € 441,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|