Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVU-16-25-P-A ADVU-16-25-P-A (156511) Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001716
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     156511
EAN/GTIN:
     4052568117771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
kompaktzylinder festo advu-16-100
ADVU-16-25-P-A ADVU-16-25-P-A (156511) Kompaktzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
25 MM
Kolben-Durchmesser:
16 mm
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Kolbenstangenende:
Innengewinde
Konstruktiver Aufbau:
KolbenKolbenstange
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck:
1,2 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
0,10 J
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
90 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
121 N
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
12 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
15 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
89 G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
4 G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrungmit Zubehörwahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoff Bundschraube:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dynamische Dichtungen:
NBRTPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung
Gewicht:
0,13 KG
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, compact cylinder festo, ADVU-16-25-P-A, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 86,97*
€ 110,43*
Lager 955
33
€ 5,90*
ab € 89,98*
€ 111,41*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,41*
€ 132,5779
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,81*
€ 130,6739
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,89*
€ 126,0091
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,17*
€ 123,9623
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,98*
€ 107,0762
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.