Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVU-12-10-P-A ADVU-12-10-P-A (156501) Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001650
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     156501
EAN/GTIN:
     4052568071042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
festo adn-12-100 kompaktzylinder
ADVU-12-10-P-A ADVU-12-10-P-A (156501) Kompaktzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
10 MM
Kolben-Durchmesser:
12 mm
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Kolbenstangenende:
Innengewinde
Konstruktiver Aufbau:
KolbenKolbenstange
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck:
1,2 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
0,07 J
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
51 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
68 N
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
8 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
15 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
87 G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
2 G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrungmit Zubehörwahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoff Bundschraube:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dynamische Dichtungen:
NBRTPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, compact cylinder festo, ADVU-12-10-P-A, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 80,94*
€ 102,48*
Lager 955
15
€ 5,90*
ab € 83,53*
€ 103,43*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,63*
€ 113,29*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,43*
€ 123,0817
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,72*
€ 121,0468
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,05*
€ 116,6795
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,89*
€ 114,1091
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,53*
€ 99,4007
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.