| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO001181 Herst.-Nr.: 537246 EAN/GTIN: 4052568049263 |
| | |
|
| | |
| FNC-16 FNC-16 (537246) Flanschbefestigung Weitere Informationen: | | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Produktgewicht: | 88,0 G | Baugröße: | 16 | Umgebungstemperatur: | -40 bis 150 GC | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform | Werkstoff Befestigung: | Stahlverzinkt | Werkstoff Schrauben: | Stahlverzinkt | Basierend auf Norm: | ISO 21287 | Gewicht: | 0,085 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FNC-16, Adapterplatten, Befestigungswinkel, Festo-Originalteile, Flanschbefestigungen, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 7,04* | € 10,08* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,60* | € 10,53* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 10,91* | € 14,93* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 15,83* | € 22,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|