Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R419801401 R419801401 (PLUG CONNECTOR SAISM-4_8S-M12_) AVENTICS - Stecker, M12x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR024892
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R419801401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
R419801401 R419801401 (PLUG CONNECTOR SAISM-4_8S-M12_) AVENTICS - Stecker, M12x1, Serie CN2
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
SAP-Kurztext:
PLUG CONNECTOR SAISM-4_8S-M12_4P_D-&
Gewicht:
0,039 KG
Weitere Suchbegriffe: as-i stecker, R419801401, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,58*
€ 81,6102
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,25*
€ 78,8375
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,13*
€ 77,5047
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,13*
€ 75,1247
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,78*
€ 61,6182
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.