Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Wartungseinheit
>
Druckluftschalldämpfer
>
Artikel
R412007714 R412007714 (SILENCER 1/2INCH) AVENTICS - Schalldämpfer, Serie SI1 - i
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
955-OT-BRR024753
Hersteller:
Aventics
Herst.-Nr.:
R412007714
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer 1/2"
R412007714 R412007714 (SILENCER 1/2INCH) AVENTICS - Schalldämpfer, Serie SI1 - inch
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
1/2?
Nenndurchfluss Qn:
30 l/min
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
SILENCER 1/2INCH
Gewicht:
0,0066 KG
... >
Pneumatische Verbindungstechnik
>
Schalldämpfer
>
Schalldämpfer, Serie SI1
Weitere Suchbegriffe:
filter schalldämpfer
,
pneumatik-schalldämpfer 10 bar
,
R412007714
,
Aventics
,
Aventics-Originalteile
,
Originalteile
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,63*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,163
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,9131
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen