Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0822030219 0822030219 (MNI-DA-10-0160-U-01-01-1-00-00) AVENTICS - Minizylinder,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR024590
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0822030219
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Miniaturzylinder
miniaturzylinder
0822030219 0822030219 (MNI-DA-10-0160-U-01-01-1-00-00) AVENTICS - Minizylinder, Serie MNI
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
M5
Hub:
160 mm
Kolbendurchmesser:
10 mm
Kolbenstangengewinde:
M4
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1 bar
SAP-Kurztext:
MNI-DA-10-0160-U-01-01-1-00-000-00
Gewicht:
0,08 KG
Weitere Suchbegriffe: 0822030219, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,04*
€ 57,1676
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,85*
€ 56,9415
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,96*
€ 53,5024
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,94*
€ 52,2886
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,78*
€ 50,9082
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,11*
€ 42,9709
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.