Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1827231079 1827231079 (PRESSURE GAUGE PG1-ROB-G018-SN) AVENTICS - Manometer, Ser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR017414
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1827231079
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
1827231079 1827231079 (PRESSURE GAUGE PG1-ROB-G018-SN) AVENTICS - Manometer, Serie PG1-SNL-ADJ
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
PRESSURE GAUGE PG1-ROB-G018-SNL-ADJ&
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät, 1827231079, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,88*
€ 22,4672
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,3363
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,2296
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,3851
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,9341
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.