Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0496401603 0496401603 (MSS-080/100 METAL/FKM) AVENTICS - Modulares Dichtungssyst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR016853
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0496401603
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0496401603
Aventics
Aventics-Originalteile
Originalteile
0496401603 0496401603 (MSS-080/100 METAL/FKM) AVENTICS - Modulares Dichtungssystem
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
120 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
MSS-080/100 METAL/FKM
Gewicht:
0,11 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,63*
€ 124,5097
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,33*
€ 124,1527
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,42*
€ 119,4998
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,14*
€ 117,9766
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,06*
€ 98,8414
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.