Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412010713 R412010713 (PM1-M3-G014-002-160-DINA-CON) AVENTICS - Druckschalter, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR016803
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412010713
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
druckluftschalter
R412010713 R412010713 (PM1-M3-G014-002-160-DINA-CON) AVENTICS - Druckschalter, Serie PM1
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/4
Elektrische Schnittstelle:
ISO 4400, Form A
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
0.2 bar
SAP-Kurztext:
PM1-M3-G014-002-160-DINA-CON
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: R412010713, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
97
1
€ 5,90*
ab € 89,99*
€ 113,23*
9 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 108,50*
€ 145,60*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,23*
€ 134,7437
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,98*
€ 133,2562
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,55*
€ 126,7945
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,33*
€ 125,3427
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,99*
€ 107,0881
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.