Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412007038 R412007038 (AS3-FLC-G038-PBP-AC-00,01) AVENTICS - Feinstfilter, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR014024
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412007038
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinstfilter
feinstfilter aventics
feinstfilter
R412007038 R412007038 (AS3-FLC-G038-PBP-AC-00,01) AVENTICS - Feinstfilter, Serie AS3-FLC
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 3/8
Kondensatablass:
vollautomatisch, drucklos geschlossen
Nenndurchfluss Qn:
700 l/min
Schutzkorb:
mit Schutzkorb
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
AS3-FLC-G038-PBP-AC-00,01
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: R412007038, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,24*
€ 232,3356
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,75*
€ 229,3725
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,23*
€ 225,1837
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,98*
€ 218,9362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,31*
€ 187,1989
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.