Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412005429 R412005429 (QR1-S-MYK-DA03) AVENTICS - Serie QR1-S Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR013651
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412005429
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
R412005429
Aventics
Aventics-Originalteile
Originalteile
R412005429 R412005429 (QR1-S-MYK-DA03) AVENTICS - Serie QR1-S Mini
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
Ø 3
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
-0.95 bar
SAP-Kurztext:
QR1-S-MYK-DA03
Gewicht:
0,004 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,77*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,60*
€ 4,284
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.