Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3530190100 3530190100 (PG1-ROB-G018-STD-D50P(0-12)) AVENTICS - Manometer, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR009154
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     3530190100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
3530190100 3530190100 (PG1-ROB-G018-STD-D50P(0-12)) AVENTICS - Manometer, Serie PG1-STD
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
R 1/8
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Betriebsdruck max.:
12 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
PG1-ROB-G018-STD-D50P(0-12)
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät, 3530190100, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,5993
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,3613
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,564
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,612
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,136
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,8159
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.