Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2999619400 2999619400 (BCP-260-223-DB) AVENTICS - Serie BCP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR008740
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     2999619400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
balgzylinder
2999619400 2999619400 (BCP-260-223-DB) AVENTICS - Serie BCP
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 3/4
Hub:
223 mm
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Wirkprinzip:
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
BCP-260-223-DB
Gewicht:
3 KG
Weitere Suchbegriffe: 2999619400, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 323,12*
€ 379,59*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,84*
€ 467,56*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,59*
€ 451,7121
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,55*
€ 450,4745
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,80*
€ 422,212
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,51*
€ 408,7769
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,12*
€ 384,5128
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.