Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2999612800 2999612800 (BCP-325-285-TB) AVENTICS - Serie BCP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR008737
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     2999612800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
balgzylinder
2999612800 2999612800 (BCP-325-285-TB) AVENTICS - Serie BCP
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 3/4
Hub:
285 mm
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Wirkprinzip:
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
BCP-325-285-TB
Gewicht:
6 KG
Weitere Suchbegriffe: 2999612800, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,39*
€ 694,2341
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,06*
€ 685,5114
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,12*
€ 624,8928
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,15*
€ 601,1285
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,33*
€ 581,1127
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.