Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2719060300 2719060300 (BRB-060-026-SB) AVENTICS - Rollbalgzylinder, Serie BRB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR008549
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     2719060300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
balgzylinder aventics
balgzylinder
2719060300 2719060300 (BRB-060-026-SB) AVENTICS - Rollbalgzylinder, Serie BRB
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
26 mm
Umgebungstemperatur max.:
90 °C
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Wirkprinzip:
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
BRB-060-026-SB
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: 2719060300, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,99*
€ 111,8481
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,84*
€ 110,4796
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,64*
€ 106,6716
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,72*
€ 104,3868
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,08*
€ 88,1552
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.