Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1938091000 1938091000 (BCP-385-104-SB) AVENTICS - Serie BCP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR007906
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1938091000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
balgzylinder aventics
balgzylinder
1938091000 1938091000 (BCP-385-104-SB) AVENTICS - Serie BCP
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 3/4
Hub:
104 mm
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Wirkprinzip:
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
BCP-385-104-SB
Gewicht:
5 KG
Weitere Suchbegriffe: 1938091000, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 373,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,51*
€ 528,9669
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,75*
€ 488,7925
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,70*
€ 474,453
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,79*
€ 444,8101
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.