Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1933181000 1933181000 (BCP-325-190-DB) AVENTICS - Serie BCP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR007905
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1933181000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1933181000
Aventics
Aventics-Originalteile
Balgzylinder
1933181000 1933181000 (BCP-325-190-DB) AVENTICS - Serie BCP
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 3/4
Hub:
190 mm
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Wirkprinzip:
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
BCP-325-190-DB
Gewicht:
4,8 KG
Weitere Suchbegriffe: Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 364,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,88*
€ 516,3172
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,56*
€ 515,9364
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,33*
€ 488,2927
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,98*
€ 470,0262
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,01*
€ 433,1719
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.