| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-BRR007904 Herst.-Nr.: 1933091000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 1933091000 1933091000 (BCP-325-089-SB) AVENTICS - Serie BCP Weitere Informationen: | | Druckluftanschluss: | G 3/4 | Hub: | 89 mm | Umgebungstemperatur max.: | 70 °C | Umgebungstemperatur min.: | -40 °C | Wirkprinzip: | einfachwirkend, drucklos eingefahren | Betriebsdruck max.: | 8 bar | Betriebsdruck min.: | 0 bar | SAP-Kurztext: | BCP-325-089-SB | Gewicht: | 3,8 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1933091000, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 293,33* | € 345,64* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 359,94* | € 422,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|