| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-BRR007902 Herst.-Nr.: 1922161000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 1922161000 1922161000 (BCP-218-153-DB) AVENTICS - Serie BCP Weitere Informationen: | | Druckluftanschluss: | G 3/4 | Hub: | 153 mm | Umgebungstemperatur max.: | 70 °C | Umgebungstemperatur min.: | -40 °C | Wirkprinzip: | einfachwirkend, drucklos eingefahren | Betriebsdruck max.: | 8 bar | Betriebsdruck min.: | 0 bar | SAP-Kurztext: | BCP-218-153-DB | Gewicht: | 2,3 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1922161000, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 263,15* | € 314,49* | | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,05* | € 380,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|