Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1909041000 1909041000 (BRB-088-037-SB) AVENTICS - Rollbalgzylinder, Serie BRB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR007900
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1909041000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
balgzylinder aventics
balgzylinder
1909041000 1909041000 (BRB-088-037-SB) AVENTICS - Rollbalgzylinder, Serie BRB
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
37 mm
Umgebungstemperatur max.:
90 °C
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Wirkprinzip:
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
BRB-088-037-SB
Gewicht:
0,28 KG
Weitere Suchbegriffe: 1909041000, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,44*
€ 118,3336
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,41*
€ 115,9179
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,39*
€ 111,1341
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,35*
€ 109,8965
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,53*
€ 93,4507
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.