Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1824484028 1824484028 (BUSSTECKVERBINDER, M12 CAN-ST) AVENTICS - Stecker, M12x1,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR007253
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1824484028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
1824484028 1824484028 (BUSSTECKVERBINDER, M12 CAN-ST) AVENTICS - Stecker, M12x1, Serie CN2
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
SAP-Kurztext:
BUSSTECKVERBINDER, M12 CAN-ST
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: 1824484028, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 23,35*
€ 29,99*
Lager 955
5
1
€ 8,90*
ab € 23,67*
€ 33,91*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,91*
€ 40,3529
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,24*
€ 39,5556
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,42*
€ 36,1998
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,62*
€ 35,2478
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,22*
€ 33,5818
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,67*
€ 28,1673
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.