Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1824484027 1824484027 (CONNECTION PLUG M12 DP-BU) AVENTICS - Buchse, M12x1, Seri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR007252
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1824484027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
1824484027 1824484027 (CONNECTION PLUG M12 DP-BU) AVENTICS - Buchse, M12x1, Serie CN2
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
SAP-Kurztext:
CONNECTION PLUG M12 DP-BU
Gewicht:
0,07 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,4493
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,35*
€ 37,3065
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,18*
€ 35,9142
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,24*
€ 34,7956
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,59*
€ 34,0221
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,75*
€ 28,2625
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.