Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1823391819 1823391819 (QR2-S-RTT-G014-DA10) AVENTICS - Serie QR2-S Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR007106
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1823391819
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik T-Stück
T-Schraubanschlüsse
T-Verbindungsstück
Verbindung T-Form
1823391819 1823391819 (QR2-S-RTT-G014-DA10) AVENTICS - Serie QR2-S Standard
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/4
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
-0.95 bar
SAP-Kurztext:
QR2-S-RTT-G014-DA10
Gewicht:
0,05 KG
Weitere Suchbegriffe: hydraulik t-stück g1/4, t verbindungsstück, 1823391819, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 7,50*
€ 10,40*
7 Tage
8
€ 4,90*
ab € 17,00*
€ 22,55*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,376
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,5906
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,2693
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,925
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.