Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0822419042 0822419042 (BCP-215-130-DB) AVENTICS - Serie BCP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR005088
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0822419042
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0822419042
Aventics
Aventics-Originalteile
Balgzylinder
0822419042 0822419042 (BCP-215-130-DB) AVENTICS - Serie BCP
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 3/4
Hub:
130 mm
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Wirkprinzip:
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
BCP-215-130-DB
Gewicht:
2,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,04*
€ 382,0376
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,34*
€ 377,6346
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,82*
€ 368,6858
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,92*
€ 349,7648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,00*
€ 314,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.