Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0822419041 0822419041 (BCP-165-108-DB) AVENTICS - Serie BCP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR005087
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0822419041
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
balgzylinder
0822419041 0822419041 (BCP-165-108-DB) AVENTICS - Serie BCP
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/4
Hub:
108 mm
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Wirkprinzip:
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
BCP-165-108-DB
Gewicht:
1,5 KG
Weitere Suchbegriffe: 0822419041, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 228,97*
€ 274,42*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,27*
€ 335,72*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,42*
€ 326,5598
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,41*
€ 321,7879
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,82*
€ 311,5658
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,12*
€ 292,8828
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,97*
€ 272,4743
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.