Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0822419002 0822419002 (BCP-165-054-SB) AVENTICS - Serie BCP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR005076
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0822419002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
balgzylinder aventics
balgzylinder
0822419002 0822419002 (BCP-165-054-SB) AVENTICS - Serie BCP
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/4
Hub:
54 mm
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Wirkprinzip:
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
BCP-165-054-SB
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: 0822419002, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
84
€ 5,90*
ab € 175,55*
€ 213,96*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,52*
€ 262,51*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,96*
€ 254,6124
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,28*
€ 250,2332
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,01*
€ 241,5819
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,25*
€ 226,3975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,55*
€ 208,9045
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.