Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0822419001 0822419001 (BCP-145-050-SB) AVENTICS - Serie BCP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR005075
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0822419001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
balgzylinder aventics
balgzylinder
0822419001 0822419001 (BCP-145-050-SB) AVENTICS - Serie BCP
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
50 mm
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Wirkprinzip:
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
BCP-145-050-SB
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: 0822419001, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
24
€ 5,90*
ab € 164,29*
€ 198,94*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,28*
€ 243,64*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,94*
€ 236,7386
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,08*
€ 234,5252
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,47*
€ 227,8493
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,93*
€ 212,9267
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,29*
€ 195,5051
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.