Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0822032206 0822032206 (MNI-DA-16-0125-U-01-01-1-00-00) AVENTICS - Minizylinder,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR003039
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0822032206
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Miniaturzylinder
miniaturzylinder
0822032206 0822032206 (MNI-DA-16-0125-U-01-01-1-00-00) AVENTICS - Minizylinder, Serie MNI
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
M5
Hub:
125 mm
Kolbendurchmesser:
16 mm
Kolbenstangengewinde:
M6
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1 bar
SAP-Kurztext:
MNI-DA-16-0125-U-01-01-1-00-000-00
Gewicht:
0,16 KG
Weitere Suchbegriffe: 0822032206, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,71*
€ 68,6749
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,88*
€ 66,4972
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,48*
€ 63,6412
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,79*
€ 61,6301
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,98*
€ 60,6662
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,46*
€ 51,7174
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.