Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821401029 0821401029 (CG1-U-SB-040-0800) AVENTICS - Führungseinheit, Serie GU1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR002331
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821401029
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0821401029
Aventics
Aventics-Originalteile
Originalteile
0821401029 0821401029 (CG1-U-SB-040-0800) AVENTICS - Führungseinheit, Serie GU1
Weitere Informationen:
Hub:
800 mm
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
SAP-Kurztext:
CG1-U-SB-040-0800
Gewicht:
2,9 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 441,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,40*
€ 629,986
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,74*
€ 626,8206
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,28*
€ 591,7632
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,25*
€ 567,9275
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,61*
€ 525,5159
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.