Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821303819 0821303819 (NL6-FLC-G034-SSN-AO-00,01) AVENTICS - Feinstfilter, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR002192
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821303819
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belüftungsfilter
Einfüllfilter
Aktivkohle-Pneumatikfilter
Aktivkohlefilter Pneumatik
0821303819 0821303819 (NL6-FLC-G034-SSN-AO-00,01) AVENTICS - Feinstfilter, Serie NL6-FLC
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 3/4
Kondensatablass:
vollautomatisch, drucklos offen
Nenndurchfluss Qn:
2600 l/min
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
NL6-FLC-G034-SSN-AO-00,01
Gewicht:
2,1 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 412,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,55*
€ 593,2745
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,35*
€ 593,0365
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,23*
€ 565,5237
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,11*
€ 540,3909
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,13*
€ 490,4347
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.