Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821303814 0821303814 (NL6-FLC-G100-SSN-AO-00,01) AVENTICS - Feinstfilter, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR002187
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821303814
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belüftungsfilter
Einfüllfilter
Aktivkohle-Pneumatikfilter
Aktivkohlefilter Pneumatik
0821303814 0821303814 (NL6-FLC-G100-SSN-AO-00,01) AVENTICS - Feinstfilter, Serie NL6-FLC
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1
Kondensatablass:
vollautomatisch, drucklos offen
Nenndurchfluss Qn:
4200 l/min
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
NL6-FLC-G100-SSN-AO-00,01
Gewicht:
2,6 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 519,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,87*
€ 740,0253
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,51*
€ 737,2169
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,21*
€ 696,3999
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,92*
€ 667,4948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,33*
€ 618,0027
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.