Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821303717 0821303717 (NL1-FLC-G018-PNB-AO-00,01) AVENTICS - Feinstfilter, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR002171
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821303717
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinstfilter
feinstfilter aventics
feinstfilter
0821303717 0821303717 (NL1-FLC-G018-PNB-AO-00,01) AVENTICS - Feinstfilter, Serie NL1-FLC
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Nenndurchfluss Qn:
170 l/min
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
Kondensatablass:
vollautomatisch, drucklos offen
SAP-Kurztext:
NL1-FLC-G018-PNB-AO-00,01
Gewicht:
0,31 KG
Weitere Suchbegriffe: 0821303717, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,98*
€ 208,2262
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,38*
€ 206,3222
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,34*
€ 201,5146
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,79*
€ 194,9101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,32*
€ 168,1708
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.