Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821303716 0821303716 (NL1-FLC-G018-PNB-HO-00,01) AVENTICS - Feinstfilter, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR002170
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821303716
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinstfilter
feinstfilter aventics
feinstfilter
0821303716 0821303716 (NL1-FLC-G018-PNB-HO-00,01) AVENTICS - Feinstfilter, Serie NL1-FLC
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Nenndurchfluss Qn:
170 l/min
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
Kondensatablass:
halbautomatisch, drucklos offen
SAP-Kurztext:
NL1-FLC-G018-PNB-HO-00,01
Gewicht:
0,28 KG
Weitere Suchbegriffe: 0821303716, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,87*
€ 145,0253
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,94*
€ 143,9186
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,05*
€ 138,0995
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,13*
€ 137,0047
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,93*
€ 114,1567
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.