Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821303514 0821303514 (NL4-FLC-G012-PNB-HO-00,01) AVENTICS - Feinstfilter, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR002139
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821303514
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belüftungsfilter
Einfüllfilter
Aktivkohle-Pneumatikfilter
Aktivkohlefilter Pneumatik
0821303514 0821303514 (NL4-FLC-G012-PNB-HO-00,01) AVENTICS - Feinstfilter, Serie NL4-FLC
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/2
Kondensatablass:
halbautomatisch, drucklos offen
Nenndurchfluss Qn:
720 l/min
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
NL4-FLC-G012-PNB-HO-00,01
Gewicht:
0,8 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,79*
€ 185,30*
Lager 955
8
€ 5,90*
ab € 154,81*
€ 187,94*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,94*
€ 223,6486
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,40*
€ 221,816
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,11*
€ 215,5209
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,13*
€ 210,7847
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,81*
€ 184,2239
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.