Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821303305 0821303305 (NL2-FLC-G014-PNB-AO-00,01) AVENTICS - Feinstfilter, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR002120
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821303305
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belüftungsfilter
Einfüllfilter
Aktivkohle-Pneumatikfilter
Aktivkohlefilter Pneumatik
0821303305 0821303305 (NL2-FLC-G014-PNB-AO-00,01) AVENTICS - Feinstfilter, Serie NL2-FLC
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/4
Kondensatablass:
vollautomatisch, drucklos offen
Nenndurchfluss Qn:
280 l/min
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
NL2-FLC-G014-PNB-AO-00,01
Gewicht:
0,36 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,79*
€ 211,5701
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,26*
€ 208,5594
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,06*
€ 204,7514
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,44*
€ 195,6836
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,07*
€ 171,4433
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.