Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821300350 0821300350 (NL4-FRE-G012-GAU-100-PNB-HO-05) AVENTICS - Filter-Druckre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR001585
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821300350
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
0821300350 0821300350 (NL4-FRE-G012-GAU-100-PNB-HO-05) AVENTICS - Filter-Druckregelventil, Serie NL4-FRE
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/2
Filterbehälter:
Behälter PC ohne Schutzkorb
Kondensatablass:
halbautomatisch, drucklos offen
Nenndurchfluss Qn:
6900 l/min
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
NL4-FRE-G012-GAU-100-PNB-HO-05,00
Gewicht:
1 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
52
€ 5,90*
ab € 99,84*
€ 124,76*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,18*
€ 180,12*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,76*
€ 148,4644
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,06*
€ 146,4414
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,90*
€ 140,301
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,77*
€ 137,7663
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,84*
€ 118,8096
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.