Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR8X2V O-Ring, 8x2 mm, FKM (80A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 8X2 V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 8X2 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OR8X2V
Dichtringe
Dichtungen
EPDM-O-Ringe
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
8 MM
Schnurdurchmesser:
2 MM
Werkstoff:
FKM (80A)
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Gewicht:
0,0002 KG
Weitere Suchbegriffe: FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe, O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1454*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4796*
€ 5,33072
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,8156*
€ 3,35056
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,5344*
€ 3,01594
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1322*
€ 2,53732
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,6937*
€ 2,0155
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9405*
€ 1,1192
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4777*
€ 0,56846
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3575*
€ 0,42543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2893*
€ 0,34427
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2623*
€ 0,31214
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2414*
€ 0,28727
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2099*
€ 0,24978
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1784*
€ 0,2123
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1454*
€ 0,17303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.