Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR78X1,2V O-Ring, 78x1,2 mm, FKM (80A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 78X1,2 V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 78X1,2 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OR78X1,2V
Dichtringe
Dichtungen
EPDM-O-Ringe
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
78 MM
Schnurdurchmesser:
1,2 MM
Werkstoff:
FKM (80A)
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Gewicht:
0,0006 KG
Weitere Suchbegriffe: FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe, O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,9287*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,4402*
€ 12,42384
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,0268*
€ 11,93189
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,976*
€ 11,87144
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,9619*
€ 5,90466
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,1741*
€ 3,77718
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0026*
€ 2,38309
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7468*
€ 2,07869
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,7068*
€ 2,03109
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,6189*
€ 1,92649
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4464*
€ 1,72122
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1998*
€ 1,42776
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,1287*
€ 1,34315
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9287*
€ 1,10515
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.