Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR78,74X5,33V O-Ring, 78,74x5,33 mm, FKM (80A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 78,74X5,33 V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 78,74X5,33 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OR78,74X5,33V
Dichtringe
Dichtungen
EPDM-O-Ringe
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
78,74 MM
Schnurdurchmesser:
5,33 MM
Werkstoff:
FKM (80A)
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Gewicht:
0,012 KG
Weitere Suchbegriffe: FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe, O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,9186*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,1335*
€ 15,62887
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,0613*
€ 15,54295
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,2177*
€ 14,53906
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,5316*
€ 10,1526
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,2816*
€ 9,8551
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,4756*
€ 7,70596
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3181*
€ 6,32854
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,7944*
€ 5,70534
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,1764*
€ 4,96992
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,6527*
€ 4,34671
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,5486*
€ 4,22283
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9186*
€ 3,47313
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.