Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR78,74X5,33N O-Ring, 78,74x5,33 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 78,74X5,33 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 78,74X5,33 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OR78,74X5,33N
Dichtringe
Dichtungen
EPDM-O-Ringe
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
78,74 MM
Schnurdurchmesser:
5,33 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,0076 KG
Weitere Suchbegriffe: FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe, O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4847*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4235*
€ 4,07397
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,9968*
€ 3,56619
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,5701*
€ 3,05842
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1435*
€ 2,55077
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9728*
€ 2,34763
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6074*
€ 1,91281
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5529*
€ 1,84795
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,2611*
€ 1,50071
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2011*
€ 1,42931
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,888*
€ 1,05672
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,878*
€ 1,04482
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,8337*
€ 0,9921
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,7024*
€ 0,83586
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,6418*
€ 0,76374
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,5747*
€ 0,68389
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4847*
€ 0,57679
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.