Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR78,74X5,33EP O-Ring, 78,74x5,33 mm, EPDM (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 78,74X5,33 EP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 78,74X5,33 EP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OR78,74X5,33EP
Dichtringe
Dichtungen
EPDM-O-Ringe
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
78,74 MM
Schnurdurchmesser:
5,33 MM
Werkstoff:
EPDM (70A)
Temperaturbereich:
-45 bis +130 GC
Gewicht:
0,0071 KG
Weitere Suchbegriffe: FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe, O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,1796*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,5551*
€ 13,75057
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,1423*
€ 13,25934
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,1044*
€ 13,21424
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,1356*
€ 6,11136
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,9356*
€ 5,87336
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,5286*
€ 4,19903
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3515*
€ 2,79829
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1596*
€ 2,56992
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,0187*
€ 2,40225
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7564*
€ 2,09012
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,4833*
€ 1,76513
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,4396*
€ 1,71312
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1796*
€ 1,40372
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.