Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR72X5,5V O-Ring, 72x5,5 mm, FKM (80A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 72X5,5 V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 72X5,5 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OR72X5,5V
Dichtringe
Dichtungen
EPDM-O-Ringe
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
72 MM
Schnurdurchmesser:
5,5 MM
Werkstoff:
FKM (80A)
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Gewicht:
0,011 KG
Weitere Suchbegriffe: FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe, O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,8498*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,418*
€ 17,15742
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,958*
€ 16,61002
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,414*
€ 15,96266
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,9668*
€ 15,43049
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,0257*
€ 10,74058
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,6957*
€ 10,34788
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,1298*
€ 8,48446
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,8498*
€ 6,96126
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.