Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR6X1,5EP O-Ring, 6x1,5 mm, EPDM (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 6X1,5 EP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 6X1,5 EP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OR6X1,5EP
Dichtringe
Dichtungen
EPDM-O-Ringe
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
6 MM
Schnurdurchmesser:
1,5 MM
Werkstoff:
EPDM (70A)
Temperaturbereich:
-45 bis +130 GC
Gewicht:
0,0001 KG
Weitere Suchbegriffe: FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe, O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,055*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,969*
€ 4,72311
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,9882*
€ 2,36596
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,1533*
€ 1,37243
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9962*
€ 1,18548
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9022*
€ 1,07362
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6117*
€ 0,72792
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4004*
€ 0,47648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2502*
€ 0,29774
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.