Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR52X3,5V O-Ring, 52x3,5 mm, FKM (80A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 52X3,5 V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 52X3,5 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OR52X3,5V
Dichtringe
Dichtungen
EPDM-O-Ringe
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
52 MM
Schnurdurchmesser:
3,5 MM
Werkstoff:
FKM (80A)
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Gewicht:
0,0031 KG
Weitere Suchbegriffe: FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe, O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,1732*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,2391*
€ 13,37453
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,1766*
€ 13,30015
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,1115*
€ 13,22269
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,1044*
€ 6,07424
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,9144*
€ 5,84814
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,5135*
€ 4,18107
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3414*
€ 2,78627
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,0096*
€ 2,39142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7486*
€ 2,08083
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,4769*
€ 1,75751
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,4332*
€ 1,70551
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1732*
€ 1,39611
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.