Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR4X1V O-Ring, 4x1 mm, FKM (80A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 4X1 V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 4X1 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OR4X1V
Dichtringe
Dichtungen
EPDM-O-Ringe
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
4 MM
Schnurdurchmesser:
1 MM
Werkstoff:
FKM (80A)
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Gewicht:
0,0001 KG
Weitere Suchbegriffe: FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe, O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0729*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4695*
€ 5,31871
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,8095*
€ 3,34331
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,5285*
€ 3,00892
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1678*
€ 1,38968
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9453*
€ 1,12491
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5997*
€ 0,71364
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3778*
€ 0,44958
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,2266*
€ 0,26965
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1547*
€ 0,18409
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1241*
€ 0,14768
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.