Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR48X3V O-Ring, 48x3 mm, FKM (80A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 48X3 V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 48X3 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OR48X3V
Dichtringe
Dichtungen
EPDM-O-Ringe
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
48 MM
Schnurdurchmesser:
3 MM
Werkstoff:
FKM (80A)
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Gewicht:
0,0022 KG
Weitere Suchbegriffe: FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe, O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7363*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,5903*
€ 10,22246
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,5441*
€ 10,16748
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,4902*
€ 10,10334
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8274*
€ 5,74461
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,8194*
€ 3,35509
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7503*
€ 2,08286
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4364*
€ 1,70932
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3864*
€ 1,64982
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,3231*
€ 1,57449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2176*
€ 1,44894
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0172*
€ 1,21047
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,9063*
€ 1,0785
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7363*
€ 0,8762
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.