Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR4,5X1,5V O-Ring, 4,5x1,5 mm, FKM (80A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 4,5X1,5 V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 4,5X1,5 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OR4,5X1,5V
Dichtringe
Dichtungen
EPDM-O-Ringe
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
4,5 MM
Schnurdurchmesser:
1,5 MM
Werkstoff:
FKM (80A)
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Gewicht:
0,0001 KG
Weitere Suchbegriffe: FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe, O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0774*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4915*
€ 5,34489
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,8234*
€ 3,35985
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,541*
€ 3,02379
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3629*
€ 1,62185
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0113*
€ 1,20345
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6787*
€ 0,80765
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3845*
€ 0,45756
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,2419*
€ 0,28786
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1651*
€ 0,19647
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1423*
€ 0,16934
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1354*
€ 0,16113
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1246*
€ 0,14827
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.