Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR36X4N O-Ring, 36x4 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 36X4 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 36X4 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OR36X4N
Dichtringe
Dichtungen
EPDM-O-Ringe
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
36 MM
Schnurdurchmesser:
4 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,0021 KG
Weitere Suchbegriffe: FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe, O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1277*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,277*
€ 3,89963
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,639*
€ 1,95041
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,9716*
€ 1,1562
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8507*
€ 1,01233
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,7288*
€ 0,86727
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5428*
€ 0,64593
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4629*
€ 0,55085
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3645*
€ 0,43376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3405*
€ 0,4052
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,2328*
€ 0,27703
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1943*
€ 0,23122
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1587*
€ 0,18885
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1277*
€ 0,15196
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.