Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR36,17X2,62N O-Ring, 36,17x2,62 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 36,17X2,62 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 36,17X2,62 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OR36,17X2,62N
Dichtringe
Dichtungen
EPDM-O-Ringe
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
36,17 MM
Schnurdurchmesser:
2,62 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,0008 KG
Weitere Suchbegriffe: FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe, O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0715*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2763*
€ 3,8988
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,6382*
€ 1,94946
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,9516*
€ 1,1324
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7137*
€ 0,8493
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,5348*
€ 0,63641
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3696*
€ 0,43982
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2636*
€ 0,31368
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2074*
€ 0,24681
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,1456*
€ 0,17326
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1431*
€ 0,17029
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1336*
€ 0,15898
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1116*
€ 0,1328
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.